Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 2361-20 Ladattava valonheitin Punainen Led 1100 Lm | AF7ULH 22MG95

MILWAUKEE 2361-20 Ladattava valonheitin punainen LED 1100 Lm

Varastossa
Tuote: AF7ULH Malli: 2361-20Ristiviite: 22MG95

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€147.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLadattava valonheitin
Sisältää paristotEi
Akun palamisaika8 hr.
Akun vaihtoValmistaja Nro 48-11-1828, 48-11-1815
Akun koko18V
Akun tyyppiLitium-ioni
korinvärisetpunainen
Rungon materiaaliMuovi
Latausaika0.5 hr.
Halkaisija6.5 "
Keskittääkiinteä
iskunkestävyysEi määritelty
Lampun käyttöikä35 hr.
lampun tyyppiLED
Pituus6.5 "
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho1100 lm
ValotehotilatYksi
Lumens1100
Paristojen määrä1
TurvallisuusarviointiEi määritelty
Kytkimen tyyppiNappi
Jännite18.0
Veden tunkeutumisluokitusEi määritelty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8585
Laivan korkeus (cm)31.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8513100000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 2361-20 Ladattava valonheitin punainen LED 1100 Lm
€147.41 / yksikkö