Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Digitaalinen MILWAUKEE 2217-20NST -yleismittari 600v 10a 40 Mohms | AE4RGW 5MLK1

MILWAUKEE 2217-20NST digitaalinen yleismittari 600v 10a 40 Mohms

Varastossa
Tuote: AE4RGW Malli: 2217-20NSTRistiviite: 5MLK1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€394.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen yleismittari
AC-vasteTodellinen RMS
Kuuluva jatkuvuusKyllä
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
DC: n perustarkkuus+ /-0.5%
Akun tyyppiAA-alkalinen
KalibrointitodistusNIST
kapasitanssi Range0.1 - 1000 uF
Counts6000
Data HoldKyllä
näyttöSuuri kontrasti valkoinen mustalla LCD-näytöllä
Taajuuslaskurin alue10 Hz - 50 kHz
Maks. AC-vahvistimet10
Maks. AC volttia600
Maks. DC-vahvistimet10
Maks. DC-voltit600
Maks. Ohmia40 megaohmi
Min./Max. MuistiKyllä
Yleismittarin tyyliFull Size
TurvallisuusarviointiCATIII 600V
Temp. alue-40 - 752 astetta F (-40 - 400 astetta C)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi9030310000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen vaihtelu (Kyllä)
    • Pylväskaavio (Kyllä)
    • Erityisominaisuudet: Sisäänrakennettu lisävarustekiinnike jännitetunnistimelle tai magneetille, pienen impedanssin vaihtovirtajännitealue, kestävä päällystetty kotelo

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKalibrointitodistusCountsnäyttöHinta
Digitaalinen yleismittari MILWAUKEE 2216-20 600v 10a 40 Mohms | AE9FYT 6JHY3 2216-20Ei9999Taustavalaistu mustavalkoinen LCD-näyttö€238.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 2217-20NST digitaalinen yleismittari 600v 10a 40 Mohms
€394.01 / yksikkö