Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 0240-20 sähköpora 3/8 tuumaa 0 - 2800 kierrosta / min 8.0a | AD9ZGD 4VYZ3

MILWAUKEE 0240-20 sähköpora 3/8 tuumaa 0 - 2800 rpm 8.0a

Varastossa
Tuote: AD9ZGD Malli: 0240-20Ristiviite: 4VYZ3

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€144.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköpora
Ampeeria8.0
Istukan koko3 / 8 "
Johdon pituus8ft.
Poraa istukan tyyppiavaimeton
VaihdejunaKaksinkertainen
Kahva tyyliPistoolin kahva
Ei kuormitusta RPM0 ja 2800
KäännettäväKyllä
NopeustyyppiMuuttuja
Kytkimen tyyppiSäädettävä nopeuden vaihtokytkin
Työkalun pituus10.25 "
Työkalun paino4.2 lb
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1375
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8467115020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaIstukan kokoEi kuormitusta RPMKytkimen tyyppiTyökalun pituusTyökalun painoHinta
MILWAUKEE 1660-6 sähköpora 1/2 tuumaa 450 r / min 7.0a | AC4DUZ 2Z727 1660-67.01 / 2 "450Käännettävä liipaisin12.25 "11.4 lb€472.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 0240-20 sähköpora 3/8 tuumaa 0 - 2800 rpm 8.0a
€144.57 / yksikkö