Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE VALVE MC34 Pneumaattinen toimilaite, kaksitoiminen

Varastossa
Tuote: CE2QXT Malli: MC34

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,113.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen toimilaite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0925
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Milwaukee Valve MC34 pneumaattinen toimilaite on laite, joka muuntaa kaasuenergian tai paineilman mekaaniseksi liikkeeksi ohjatakseen yhtä tai useampaa lopullista ohjauskomponenttia. Asettamalla tai poistamalla Milwaukee Controls -jousipatruunoita on kuitenkin helppo muuttaa kaksitoimisten ja jousipalautustoimilaitteiden konfiguraatiota työmaalla.

Ominaisuudet:

  • Milwaukee MC34 pneumaattisessa toimilaitteessa on kiinteät asentorajoittimet kenttäsäätöä varten.
  • Tämä kaksitoiminen yksikkö kestää jopa 80 psi:n painetta.
  • Se on tehtaalla voideltu 2,000,000 XNUMX XNUMX sykliä normaaleissa käyttöolosuhteissa.
  • Tässä mallissa on liitännät, jotka estävät nesteiden tai muiden materiaalien pääsyn toimilaitteeseen.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Milwaukee MC34S5 jousipalautus: Jousipatruunalla varustettu pneumaattinen toimilaite MC34 tuottaa pneumaattisen lineaarisen toimilaitteen jousipalautusyksikön, mikä suorittaa useita sovelluksia.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä tulee tehdä, kun toimilaitteita on varastoitava pitkään?

A.

  • Toimilaitteita tulee silittää säännöllisesti, jotta tiivisteet eivät pääse lukkiutumaan, jos niitä säilytetään pitkään ennen asennusta.
  • Toimilaitteen käyttöä varten tulpat on irrotettava.
  • Sisävarastointi on suositeltavaa, ja kosteus ja muut haitalliset tekijät tulee pitää poissa varastotiloista.

K. Voivatko Milwaukeen toimilaitteet toimia nesteen kanssa?

V. Vaikka Milwaukee-toimilaitteet on tehty toimimaan paineilmalla, ne toimivat hyvin myös veden, hydraulinesteen ja inerttien nesteiden kanssa.

K. Kuinka se asennetaan?

V. Toimilaitteessa on ISO-pohjainen kiinnityskuvio ja tähtien muotoinen hammaspyörä yksinkertaista kytkimien valmistusta varten, mikä varmistaa helpon asennuksen.

K. Kuinka asennamme Milwaukee MC34 pneumaattiset toimilaitteet?

A.

  • Tarkista liitännän sopivuus asettamalla se venttiilin karaan ja toimilaitteeseen. Tarkista, onko hammaspyörä halutussa asennossa ja onko toimilaite kaksitoiminen.
  • Ennen kuin jatkat, varmista, että venttiili on tavallisessa asennossa. Varmista, että toimilaitteiden hammaspyörät kääntyvät 90 astetta.
  • Kiinnitä asennusteline venttiiliin ja kiristä sitten jokainen kiinnike manuaalisesti. (Varmista, että koko komponentti on asennettu ja kohdistettu ennen kuin asetat pulttien täyden kireyden.)
  • Aseta kytkin venttiilin karaan ja aseta toimilaite kytkimen päälle ja kiinnityskannattimeen. Poista leikkausjännitykset kohdistamalla venttiili- ja toimilaitekokoonpano. Kaikki asennuskiinnikkeet tulee kiristää asianmukaisesti.
  • Käytä pneumaattisesti useita kertoja varmistaaksesi, että kytkin ei jumiudu. Jos laite ei toimi kunnolla, pura se ja toista vaiheet 1–5.
  • Kierrä venttiilikokoonpano haluttuun asentoon.
  • Irrota kaksi tiivistemutteria. Kunnes rajoittimet koskettavat mäntiä, vääntömomentti pysähtyy. Kun asetat laukaisupysäytteitä, varo, ettet muuta venttiilin asentoa. Tiivistemutterit tulee kiristää tiukasti. Testaa toimilaite uudelleen varmistaaksesi, ettei päätykannen ilmavuotoja ole.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MILWAUKEE VALVE MCRB1000I Sähkötoimilaite, jarrulla, 120 Vac | CE2QQJ MCRB1000I€6,368.27
MILWAUKEE VALVE MCRB1000I-230V sähköinen toimilaite, jarrulla, 230 Vac | CE2QQK MCRB1000I-230V€6,847.97
MILWAUKEE VALVE MCRB1000IHT Sähköinen toimilaite, jarruilla ja termostaatilla, 120 Vac | CE2QQL MCRB1000IHT€7,088.02
MILWAUKEE VALVE MCRB1000IVP24VD Sähkötoimilaite, jarru- ja venttiilialustalla, 24 Vdc | CE2QQM MCRB1000IVP24VD€11,262.95
MILWAUKEE VALVE MCRB1000IVP124V Sähkötoimilaite, jarru- ja venttiilialustalla, 24 Vac | CE2QQN MCRB1000IVP124V€11,263.04
MILWAUKEE VALVE MCRB1000I12VDC sähkötoimilaite, jarrulla, 12 Vdc | CE2QQP MCRB1000I12VDC€6,847.97
MILWAUKEE VALVE MCRB1000I24VDC sähkötoimilaite, jarrulla, 2 kytkintä, 24 Vdc | CE2QQQ MCRB1000I24VDC€6,847.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE VALVE MC34 Pneumaattinen toimilaite, kaksitoiminen
€1,113.76 / yksikkö