Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE VALVE BB2-352 2 levyventtiili 2 tuuman juotospronssi | AA9YTP 1JUA2

MILWAUKEE VALVE BB2-352 2 levyventtiili 2 tuuman juotospronssi

Varastossa
Tuote: AA9YTP Malli: BB2-352 2Ristiviite: 1JUA2

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€169.68 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 2 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerhoslevyventtiili
Rungon materiaaliPronssi
Kahvan tyyppiVipu
Maks. Vedenpaine175 psi
Putken koko2"
Temp. alue30-275 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5525
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8481801090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiPutken kokoTemp. alueHinta
MILWAUKEE VALVE BB2-100 1/4 levyventtiili 1 kpl 1/4 tuuman pronssi Fnpt | AA9YRB 1JNL9 BB2-100 1/4Vipu1 / 4 "30-275 astetta F€42.17
MILWAUKEE VALVE BB2-100 3/8 levyventtiili 1 kpl 3/8 tuuman pronssi Fnpt | AA9YRC 1JPL1 BB2-100 3/8Vipu3 / 8 "30-275 astetta F€53.14
MILWAUKEE VALVE BB2-100 1/2 levyventtiili 1 kpl 1/2 tuuman pronssi Fnpt | AA9YRD 1JPL2 BB2-100 1/2Vaihdetta käytetään1 / 2 "30-275 astetta F€36.47
MILWAUKEE VALVE BB2-100 3/4 levyventtiili 1 kpl 3/4 tuuman pronssi Fnpt | AA9YRE 1JPL3 BB2-100 3/4Vaihdetta käytetään3 / 4 "30-275 astetta F€36.87
MILWAUKEE VALVE BB2-100 1 levyventtiili 1 kappale 1 tuuman pronssi Fnpt | AA9YRF 1JPL4 BB2-100 1Vaihdetta käytetään1"30-275 astetta F€51.41
MILWAUKEE VALVE BB2-100 1 1/4 Disc Venttiili 1 Piece 1-1 / 4 Inch Bronze Fnpt | AA9YRG 1JPL5 BB2-100 1 1/4Vipu1.25 "30-275 astetta F€78.66
MILWAUKEE VENTTIILI BB2-100 1 1/2 levyventtiili 1 kpl 1-1/2 tuumaa pronssi Fnpt | AA9YRH 1JPL6 BB2-100 1 1/2Vaihdetta käytetään1.5 "30-275 astetta F€102.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE VALVE BB2-352 2 levyventtiili 2 tuuman juotospronssi
€169.68 / yksikkö