Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE VALVE 590T 1 maapalloventtiili, luokka 150 1 tuumaa AA9YJA 1JLD3

MILWAUKEE VALVE 590T 1 maapalloventtiili, luokka 150 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9YJA Malli: 590T 1Ristiviite: 1JLD3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€255.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaapalloventtiili
Rungon materiaaliPronssi
Konepellin tyyliUnion Nut
luokkaLuokan 150
Yhteyden tyyppiFNPT
Kahva materiaaliTakorauta
Kahvan tyyppiKäsipyörä
Sisääntulon ja ulostulon pituus3.437 "
Maks. Nesteen lämpötila.406-astetta F
Maks. Höyrynpaine150 psi
Maks. Vedenpaine300 psi
Putken koko1"
Varren materiaaliPronssi
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen5.5 "
Venttiilin varren tyyppiNouseva
KiilamateriaaliPronssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3725
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8481801070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan yläosa sisääntulokeskukseenKonepellin tyyliluokkaSisääntulon ja ulostulon pituusMaks. Nesteen lämpötila.Maks. HöyrynpaineMaks. VedenpainePutken kokoHinta
MILWAUKEE VENTTIILI 502 - 18 Maapalloventtiili Luokka 125 1/8 tuumaa | AA9YHH 1JLB5 502 - 183-1 / 16 "LiittoLuokan 1251.625 "406-astetta F125 psi200 psi1 / 8 "€95.89
MILWAUKEE VENTTIILI 502 - 14 palloventtiililuokka 125 1/4 tuuman Fnpt | AA9YHJ 1JLB6 502 - 143-1 / 16 "LiittoLuokan 1251.625 "406-astetta F125 psi200 psi1 / 4 "€95.89
MILWAUKEE VENTTIILI 502 - 38 Maapalloventtiili Luokka 125 3/8 Inch Fnpt | AA9YHK 1JLB7 502 - 383.187 "LiittoLuokan 1251 13 / 16 "406-astetta F125 psi200 psi3 / 8 "€95.89
MILWAUKEE VENTTIILI 502 - 12 palloventtiililuokka 125 1/2 tuumaa | AA9YHL 1JLB8 502 - 123.625 "LiittoLuokan 1252 5 / 16 "406-astetta F125 psi200 psi1 / 2 "€107.55
MILWAUKEE VENTTIILI 502 - 34 Maapalloventtiili Luokka 125 3/4 tuumaa | AA9YHM 1JLB9 502 - 343-15 / 16 "LiittoLuokan 1252 9 / 16 "406-astetta F125 psi200 psi3 / 4 "€136.46
MILWAUKEE VALVE 502 1 maapalloventtiili, luokka 125 1 tuumaa | AA9YHN 1JLC1 502 13.375 "LiittoLuokan 1252 15 / 16 "406-astetta F125 psi200 psi1"€154.07
MILWAUKEE VENTTIILI 502 - 114 Maapalloventtiili Luokka 125 1-1/4 tuumaa Fnpt | AA9YHP 1JLC2 502 - 1145.187 "LiittoLuokan 1253.375 "406-astetta F125 psi200 psi1.25 "€210.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE VALVE 590T 1 maapalloventtiili, luokka 150 1 tuumaa
€255.83 / yksikkö