Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE VENTTIILI 508 - 112 Swing Y -takaiskuventtiili Pronssi 1-1/2 tuuman Fnpt | AD7KAE 4EVG7

MILWAUKEE VALVE 508 - 112 Kääntyvä Y-takaiskuventtiili Pronssi 1-1 / 2 tuuman Fnpt

Varastossa
Tuote: AD7KAE Malli: 508-112Ristiviite: 4EVG7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€343.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännä Y-takaiskuventtiili
Korkki tulokeskukseen3-5 / 16 "
Yhteyden tyyppiFNPT
Halkeilupaine1/2 - 3/4 psi
Pituus4.625 "
MateriaaliPronssi
Maks. Höyrynpaine200 psi WSP
Maks. Lämpötila550-astetta F
AsennusasentoVaakasuora
Kokonaiskorkeus3 5 / 16 "
Istuimen materiaaliPronssi
Koko1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8675
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481301090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusYhteyden tyyppiHalkeilupaineKokoLeveysPituusMaks. HöyrynpaineMaks. LämpötilaHinta
MILWAUKEE VENTTIILI 1509Y 1/2" Swing Y takaiskuventtiili pronssi 1/2 tuumaa | AA6AEB 13N432 1509Y 1/2 "2.25 "Juote0.5 psi1 / 2 "5 / 8 "3"150 psi425-astetta F€150.28
MILWAUKEE VENTTIILI 1509Y 3/4" Swing Y takaiskuventtiili, pronssi 3/4 tuumaa | AA6AEC 13N433 1509Y 3/4 "2.375 "Juote0.5 psi3 / 4 "1"3.25 "150 psi425-astetta F€172.75
MILWAUKEE VENTTIILI 1509Y 1 "Swing Y sulkuventtiili pronssi 1 tuuma | AA6AED 13N434 1509Y 1 "3"Juote0.5 psi1"1.5 "4.25 "150 psi425-astetta F€254.59
MILWAUKEE VENTTIILI 1509Y 1 1/4" Swing Y takaiskuventtiili pronssi 1-1/4 tuumaa | AA6AEE 13N435 1509Y 1 1/4 "3.75 "Juote0.5 psi1.25 "1.5 "5"150 psi425-astetta F€313.66
MILWAUKEE VENTTIILI 1509Y 1 1/2" Swing Y takaiskuventtiili pronssi 1-1/2 tuumaa | AA6AEF 13N436 1509Y 1 1/2 "4"Juote0.5 psi1.5 "1.75 "5.5 "150 psi425-astetta F€406.57
MILWAUKEE VALVE 1509Y 2" Swing Y -takaiskuventtiili, pronssi 2 tuuman juotos | AA6AEG 13N437 1509Y 2 "5.25 "Juote0.5 psi2"2.75 "6.375 "150 psi425-astetta F€659.28
MILWAUKEE VENTTIILI 509Y - 14 Swing Y takaiskuventtiili pronssi 1/4 tuumaa | AA6AEH 13N438 509-141.75 "FNPT0.5 psi1 / 4 "3 / 8 "2.25 "125 psi425-astetta F€80.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE VALVE 508 - 112 Kääntyvä Y-takaiskuventtiili Pronssi 1-1 / 2 tuuman Fnpt
€343.07 / yksikkö