MILWAUKEE VALVE 1570 CB2 6 kääntyvä takaiskuventtiili valuterästä 6 tuumaa | AD7KBG 4EVK5

MILWAUKEE VALVE 1570 CB2 6 "kääntöventtiili 6-tuumainen teräsvalu

Varastossa
Tuote: AD7KBG Malli: 1570 CB2 6 "Ristiviite: 4EVK5

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,555.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännä vastaventtiili
Korkki tulokeskukseen12-7 / 16 "
Yhteyden tyyppilaipallinen
Halkeilupaine2 psi
Pituus14 "
MateriaaliValuteräs
Maks. Lämpötila1000 astetta F @ 20 psi
Maks. Vedenpaine285 psi @ 100 astetta F
AsennusasentoVaakasuora
Kokonaiskorkeus12.437 "
Istuimen materiaaliKoboltti / kromi
Koko6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 80.1
Laivan korkeus (cm)45.47
Laivan pituus (cm)54.1
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8481301090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Milwaukee 1570CB2 kääntyvä takaiskuventtiili on asennettu putkilinjaan levyllä, joka kääntyy saranan tai akselin päällä. Levy kääntyy pois istuimesta, kun tarvitaan virtausta eteenpäin. Kun virtaus pysähtyy, kiekko heilahtaa takaisin istuimelle estääkseen vastavirtauksen luomalla kuplantiiviin sulkemisen.

Ominaisuudet:

  • Siinä on vaakasuora täysi aukkorakenne, joka estää virtauksen vähenemisen, kun vesi menee putkesta venttiiliin.
  • Siinä on kiinnitetty pyörivä kiekko, joka tarjoaa paremman tiivistyksen estämään takaisinvirtauksen ja vähentää iskujen tai vesivasaran mahdollisuuksia putkilinjassa.
  • Tässä 6 tuuman takaiskuventtiilissä on laipalliset päätyliitokset pultinrei'illä, jotka pitävät laipat putkessa ja mahdollistavat helpon asennuksen ja irrottamisen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • API
  • KUTEN MINÄ
  • ASTM

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mistä tuote on valmistettu?

V. Takaiskuventtiilissä on valuteräsrakenne, joka tarjoaa erinomaisen jäykkyyden ja taipuisuuden.

K. Kuinka tämä Milwaukee-takaiskuventtiili asennetaan?

A.

  • Puhdista ja valmistele putkisto ennen venttiilin asennusta.
  • Irrota venttiilin korkit (jos olemassa) ja tarkasta venttiiliporttien ja istukkapintojen puhtaus ennen asennusta.
  • Tue venttiiliä välttääksesi yhdysputken aiheuttamia tarpeettomia rasituksia.
  • Ruuvaa laippa linjaan ja käytä koko pintaa peittäviä tiivisteitä.
  • Käytä venttiiliä täysin auki-asennosta kiinni.
  • Tarkista tiivistemutterin/holkkitiivisteen kireys asennuksen jälkeen.

K. Voidaanko kääntöventtiili asentaa ylösalaisin?

A. Takaiskuventtiilin VIRTAUS-nuolen tulee osoittaa virtauksen suuntaan. Vaaka-asennuksissa osoitettu puoli on asetettava "ylös". Venttiiliä ei kuitenkaan kannata asentaa ylösalaisin, koska painovoima saa levyn iskemään tiivistettä vasten, kun virtaus pysähtyy, mikä johtaa mahdolliseen vesivasaraan.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusasentoYhteyden tyyppiHalkeilupaineKokonaiskorkeusTiivistemateriaaliIstuimen materiaaliKokoLeveysHinta
MILWAUKEE VALVE UP0967000012 Matalan lyijyn kääntöventtiili, messinki, 1/2 tuumaa | AA4FJK 12K646 UP0967000012Moniasentoinenkierteitetyt0.5 psi2 3 / 32 "-Metalli1 / 2 "1"€84.68
MILWAUKEE VALVE UP0967000034 Matalan lyijyn kääntöventtiili messinki 3/4 tuumaa | AA4FJL 12K647 UP0967000034Moniasentoinenkierteitetyt0.6 psi2 19 / 64 "-Metalli3 / 4 "1.25 "€110.01
MILWAUKEE -VENTTIILI UP0967000100 Matalajohtava kääntöventtiili Messinki 1 tuuma | AA4FJM 12K648 UP0967000100Moniasentoinenkierteitetyt0.7 psi2.593-Metalli1"1.5 "€121.20
MILWAUKEE VALVE UP0967000114 Matalan lyijyn kääntyvä takaiskuventtiili messinki 1-1 / 4 | AA4FJN 12K649 UP0967000114Moniasentoinenkierteitetyt0.8 psi2 29 / 32 "-Metalli1.25 "1.75 "€164.47
MILWAUKEE VALVE UP0967000112 Matalan lyijyn kääntyvä takaiskuventtiili messinki 1-1 / 2 | AA4FJP 12K650 UP0967000112Moniasentoinenkierteitetyt0.9 psi3 19 / 64 "-Metalli1.5 "2"€198.58
MILWAUKEE VALVE UP0967000200 Matalan lyijyn kääntöventtiili messinki 2 tuumaa | AA4FJQ 12K651 UP0967000200Moniasentoinenkierteitetyt0.10 psi3 27 / 32 "-Metalli2"2.5 "€285.27
MILWAUKEE VALVE UP0968000012 Matalan lyijyn kääntöventtiili messinki 1/2 tuumaa | AA4FJR 12K652 UP0968000012MoniasentoinenJuote0.11 psi2 3 / 32 "-Metalli1 / 2 "1"€87.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE VALVE 1570 CB2 6 "kääntöventtiili 6-tuumainen teräsvalu
€1,555.94 / yksikkö