Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER - WELDCRAFT WP-18-25-R Tig-poltinsarja W-350 25 jalkaa punottu | AA2TEX 11A122

MILLER - WELDCRAFT WP-18-25-R Tig-taskulamppusarja W-350, 25 jalkaa punottu

Varastossa
Tuote: AA2TEX Malli: WP-18-25-RRistiviite: 11A122

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€534.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTIG-taskulamppu vesijäähdytteinen
Lähtöalue350 A DC, 245 A AC (100%: n käyttöjakso)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.83
Laivan korkeus (cm)13.34
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8515390040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MILLER - WELDCRAFT WP-225-25-R -poltinsarja W-225mod 25 jalkaa punottu | AA2TEY 11A123 WP-225-25-R€594.72
MILLER - WELDCRAFT WP2025RM taskulamppusarja W-250 25 jalkaa punottu | AF2JLE 6UGJ5 WP2025RM€482.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER - WELDCRAFT WP-18-25-R Tig-taskulamppusarja W-350, 25 jalkaa punottu
€534.08 / yksikkö