Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER - WELDCRAFT WC-3-10 Kaapelisuoja kudottu nailon 3 tuumaa 10 jalkaa | AF2UKE 6XXL8

MILLER - WELDCRAFT WC-3-10 kaapelin suojus kudottu nailon 3 tuumaa 10 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AF2UKE Malli: WC-3-10Ristiviite: 6XXL8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€150.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelin kansi
Halkaisija3 "OD
MateriaaliKudottu nylon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kudottu nailon

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
MILLER - WELDCRAFT WC-4-10 kaapelisuoja kudottu nailon 4 tuumaa 12.5 jalkaa | AF2UKG 6XXN0 WC-4-104 "OD€208.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER - WELDCRAFT WC-3-10 kaapelin suojus kudottu nailon 3 tuumaa 10 jalkaa pituus
€150.94 / yksikkö