Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER - WELDCRAFT CS310-25W vesiletkun letku punottu kumi 25 jalkaa | AF2JVX 6UHL7

MILLER - WELDCRAFT CS310-25W Vesiletku Letku punottu kumi 25 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AF2JVX Malli: CS310-25WRistiviite: 6UHL7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€247.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesiletku
Pituus25 Ft pitkä
MateriaaliPunottu kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi4009420050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: punottu kumi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliHinta
MILLER - WELDCRAFT 40V74R -vesiletkun kumi 12.5 jalkaa (3.8 m) | AF2JNV 6UGT5 40V74R12.5 ft (3.8 m)Kumi€100.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER - WELDCRAFT CS310-25W Vesiletku Letku punottu kumi 25 jalkaa pituus
€247.03 / yksikkö