Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER - WELDCRAFT 57Y03R-L50 virtajohto, kumi 50 jalkaa (15.2 m) | AF2JUP 6UHG4

MILLER - WELDCRAFT 57Y03R-L50 virtajohto, kumi 50 jalkaa (15.2 m)

Varastossa
Tuote: AF2JUP Malli: 57Y03R-L50Ristiviite: 6UHG4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€484.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtakaapeli
Pituus50 ft (15.2 m)
MateriaaliKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.1535
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)35.31
Laivan leveys (cm)34.8
HS-koodi4009420050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kumi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
MILLER - WELDCRAFT 40V64R -kaapeli, kumi 12.5 jalkaa (3.8 m) | AF2JNT 6UGT3 40V64R12.5 ft (3.8 m)€174.54
MILLER - WELDCRAFT 41V29R -kaapeli, kumi 25 jalkaa (7.6 m) | AF2JPR 6UGV6 41V29R25 ft (7.6 m)€242.97
MILLER - WELDCRAFT 46V28-2 Virtakaapelin kumi 2kpl 12.5 jalkaa (3.8m) | AF2JRF 6UHA0 46V28-22kpl, 12.5 Ft (3.8 m)€290.92
MILLER - WELDCRAFT 46V28R -kaapeli, kumi 12.5 jalkaa (3.8 m) | AF2JRG 6UHA1 46V28R12.5 ft (3.8 m)€258.56
MILLER - WELDCRAFT 46V30-2 Virtakaapelin kumi 2kpl 25 jalkaa (7.6m) | AF2JRH 6UHA2 46V30-22kpl, 25 Ft (7.6 m)€581.20
MILLER - WELDCRAFT 46V30R -kaapeli, kumi 25 jalkaa (7.6 m) | AF2JRJ 6UHA3 46V30R25 ft (7.6 m)€380.87
MILLER - WELDCRAFT 57Y01-2 Virtajohdon kumi 2kpl 12.5 jalkaa (3.8m) | AF2JUD 6UHF4 57Y01-22kpl, 12.5 Ft (3.8 m)€245.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 57Y03R-L50 virtajohto, kumi 50 jalkaa (15.2 m)
€484.27 / yksikkö