Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER - WELDCRAFT 57Y03MF Virtajohto Musta punottu kumi 25 jalkaa AF2JUL 6UHG1

MILLER - WELDCRAFT 57Y03MF virtajohto musta punottu kumi 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF2JUL Malli: 57Y03MFRistiviite: 6UHG1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€413.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtakaapeli
Pituus25 ft (7.6 m)
MateriaaliMusta punottu kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.15
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi4009420050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Musta punottu kumi

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 57Y03MF virtajohto musta punottu kumi 25 jalkaa
€413.06 / yksikkö