Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER - WELDCRAFT 54N15L -suutin Alumiinioksidi # 7 (7/16 tuumaa) - 10 kpl pakkaus | AF2JTJ 6UHD6

MILLER - WELDCRAFT 54N15L suutin alumiinioksidi #7 (7/16 tuumaa) - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2JTJ Malli: 54N15LRistiviite: 6UHD6

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€329.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuutin
HalkaisijaGL, pitkä, # 7 (7/16 ")
Materiaalialumiinioksidia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.369
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi8515904000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Alumiinioksidi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
MILLER - WELDCRAFT 10N47 Suutin Alumiinioksidi # 7 (7/16 tuumaa) - 10 kpl pakkaus | AF2JKP 6UGG9 10N47# 7 (7/16 ")€64.72
MILLER - WELDCRAFT 13N11 Suutin Alumiinioksidi # 7 (7/16 tuumaa) - 10 kpl pakkaus | AF2JKT 6UGH2 13N11# 7 (7/16 ")€46.50
MILLER - WELDCRAFT 53N61 Suutin Alumiinioksidi # 7 (7/16 tuumaa) - 10 kpl pakkaus | AF2JRT 6UHC1 53N61# 7 (7/16 ")€56.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 54N15L suutin alumiinioksidi #7 (7/16 tuumaa) - 10 kpl pakkaus
€329.74 / yksikkö