Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER - WELDCRAFT 45V04HD -kaapeli, HD-vinyyli, 25 jalkaa (7.6 m) | AF2JQC 6UGX0

MILLER - WELDCRAFT 45V04HD-virtajohto HD-vinyyliä 25 jalkaa (7.6 m)

Varastossa
Tuote: AF2JQC Malli: 45V04HDRistiviite: 6UGX0

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€284.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtakaapeli
Pituus25 ft (7.6 m)
MateriaaliHD-vinyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3917330000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: HD-vinyyli

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
MILLER - WELDCRAFT 45V03HD -kaapeli HD-vinyylilevy 12.5 jalkaa (3.8 m) | AF2JQB 6UGW7 45V03HD12.5 ft (3.8 m)€241.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 45V04HD-virtajohto HD-vinyyliä 25 jalkaa (7.6 m)
€284.46 / yksikkö