Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER - WELDCRAFT 13N19 suutinlaava # 10 (5/8 tuumaa) - 10 kpl pakkaus | AF2JMX 6UGP4

MILLER - WELDCRAFT 13N19 Nozzle Lava #10 (5/8 tuumaa) - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2JMX Malli: 13N19Ristiviite: 6UGP4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€254.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuutin
Halkaisija# 10 (5/8 ")
Materiaalilaava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)4.45
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8515904000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Lava

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaMateriaaliHinta
MILLER - WELDCRAFT 10N50 Alumiinioksidi-suutin # 4 (1/4 tuumaa) - 10-pakkaus | AF2JMF 6UGL9 10N50# 4 (1/4 ")alumiinioksidia€58.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 13N19 Nozzle Lava #10 (5/8 tuumaa) - 10 kpl pakkaus
€254.99 / yksikkö