Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER-SMITH-LAITTEET WH200A Heavy Duty -polttimen kahva 7.5 tuuman leikkaukset 8 tuumaa | AB9GJE 2CZV7

MILLER-SMITH EQUIPMENT WH200A Heavy Duty -polttimen kahva, 7.5 tuumaa, leikkaa 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9GJE Malli: WH200ARistiviite: 2CZV7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€463.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskaan polttimen kahva
Leikkaa8"
LeikkauslisäosaSC209, SC205
Pituus7.5 "
Letkujen määrä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6705
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8468901000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT WH200A Heavy Duty -polttimen kahva, 7.5 tuumaa, leikkaa 8 tuumaa
€463.64 / yksikkö