Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER-SMITH-LAITTEET SW203 Hitsauskärjen koko 8.25 tuuman hitsit 5/64 tuumaa | AB9GHN 2CZT8

MILLER-SMITH EQUIPMENT SW203 hitsauskärjen koko 8.25 tuumaa Hitsaukset 5/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9GHN Malli: SW203Ristiviite: 2CZT8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€149.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsausvinkki
Asetyleenivirta3.2 cfh
Asetyleenipaine10 psi
Liekin tyyppiPehmeä
KaasupalveluAsetyleeni
Happivirta3.2 cfh
Happipaine10 psi
Vihjeiden koko8-1/4" tai 210 mm
Hitsaa jopa5 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2835
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8468901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiekin tyyppiVihjeiden kokoHinta
MILLER-SMITH-LAITTEET SW205 Hitsauskärjen koko 8.5 tuuman hitsit 1/8 tuumaa | AB9GHP 2CZU1 SW205Pehmeä8-1/2" tai 216 mm€150.96
MILLER-SMITH-LAITTEET SW207 Hitsauskärjen koko 8.5 tuuman hitsit 3/16 tuumaa | AB9GHQ 2CZU2 SW207Pehmeä8-1/2" tai 216 mm€166.92
MILLER-SMITH-LAITTEET SW209 Hitsauskärjen koko 9.75 tuuman hitsit 3/8 tuumaa | AB9GHR 2CZU3 SW209Pehmeä9-3/4" tai 248 mm€176.68
MILLER-SMITH-LAITTEET SW201 Hitsauskärkikytkimen kärjen koko 1 | AC7LZD 38N806 SW201Yksi1€139.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT SW203 hitsauskärjen koko 8.25 tuumaa Hitsaukset 5/64 tuumaa
€149.17 / yksikkö