Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 4RZX1 hehkulamppu S14 11w | AD9JAY

LUMAPRO 4RZX1 hehkulamppu S14 11w

Varastossa
Tuote: AD9JAY Malli: 4RZX1

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä54 "
Keskimääräinen elämä3000 hr.
Base TypeKeskiruuvi (E26)
Lampun halkaisija1-3 / 4 "
PolttimopesäLasi
Lamputekniikkahehkuva
Värilämpötila.2800K
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Alkuperäinen lumenia60
Lampun nimitys11S14 TY
Lampun halkaisija1.75 "
Lampun viimeistelyKeltainen
Lampun muotoS14
lampun tyyppiMiniatyyri-S
Lumens60
Maks. Kokonaispituus3.5 "
Lampun kokoS
Ensisijainen sovellusLaite ja indikaattorit
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
KolmitieEi
Jännite130
Watts11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8539228040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäWattsAlkuperäinen lumeniaLampun nimitysLampun viimeistelyLumensHinta
LUMAPRO 4RZT5 hehkulamppu S14 15w | AD9HZN 4RZT5341000 hr.1000 hr.1514415S14 / IFBBHimmeä144€3.39
LUMAPRO 4RZT9 -hehkulamppu S14 11w | AD9HZT 4RZT913038.625 "3000 hr.117711S14Poista valinta77€2.57
LUMAPRO 4RZU3 -hehkulamppu S14 15w | AD9HZW 4RZU313038.625 "3000 hr.159015S14 / GR / CIPoista valinta90€3.01
LUMAPRO 4RZW9 -hehkulamppu S14 11w | AD9JAX 4RZW913038.625 "3000 hr.116511S14 TRpunainen65€2.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 4RZX1 hehkulamppu S14 11w
€2.57 / yksikkö