Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER-SMITH-LAITTEET NE135B Kaksi letkua jakotukki Y muotoinen happea varten AB9GGN 2CZN6

MILLER-SMITH EQUIPMENT NE135B Kaksiletkuinen jakotukki, muotoiltu hapelle

Varastossa
Tuote: AB9GGN Malli: NE135BRistiviite: 2CZN6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€161.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksi letkun jakotukki
ToimintoHappi B -liitännöille
TyyppiY muotoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Tuloliitäntä B 9/16 "-18 RH naaras kääntömutteri, ulostuloliitäntä B 9/16" -18 RH uros

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoHinta
MILLER-SMITH-LAITTEET NE136B Kaksi letkua jakotukki Y muotoinen polttoainetta varten AB9GGP 2CZN7 NE136BPolttoaine B -liitännät-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT NE135B Kaksiletkuinen jakotukki, muotoiltu hapelle
€161.81 / yksikkö