MILLER-SMITH-LAITTEET MB55A-300 Kaasuhitsausasu 30-100-540 30-15-510 | AC7LXB 38N729

MILLER-SMITH EQUIPMENT MB55A-300 kaasuhitsausvaruste 30-100-540 30-15-510

Varastossa
Tuote: AC7LXB Malli: MB55A-300Ristiviite: 38N729

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€693.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasuhitsausasu
LeikkauslisäosaCC509P
LeikkausvinkitMC12-1
polttoaineAsetyleeni
LämmityspääMT603
paineensäädin30-100-540 happi ja 30-15-510 asetyleeni
Polttimen kahvaCW5A
HitsaussuuttimetMW205

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.66
Laivan korkeus (cm)42.16
Laivan pituus (cm)58.93
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8468201000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Keskiraskaat

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipaineensäädinHinta
MILLER-SMITH-LAITTEET HBA-30510 Kaasuhitsausasu Asetyleeni Sc209 Wh200a | AB7FAU 22UM01 HBA-3051030-100-540, CGA 510€1,501.82
MILLER-SMITH-LAITTEET HBA-40300 Kaasuhitsausasu 40-175-540 40-15-300 | AC7LWY 38N725 HBA-4030040-175-540 happi ja 40-15-300 asetyleeni€1,742.63
MILLER-SMITH-LAITTEET HBA-40510 Kaasuhitsausasu 40-175-540 40-15-510 | AC7LWZ 38N726 HBA-4051040-175-540 happi ja 40-15-510 asetyleeni€1,742.63
MILLER-SMITH-LAITTEET 23-1003P Kaasuhitsausasu 30-15-510 30-20-540 | AC7LXC 38N733 23-1003P30-15-510 Polttoaine, 30-20-540 Happi€1,119.90
MILLER-SMITH-LAITTEET 23-1015P Kaasuhitsausasu 30-15-510 30-20-540 | AC7LXD 38N734 23-1015P30-15-510 propaanisäädin, 30-20-540 happisäädin€1,615.22
MILLER-SMITH-LAITTEET 16206 Kaasuhitsausasu asetyleeni Sc209 Wh200a | AF7WWR 22UL98 16206-€920.51
MILLER-SMITH-LAITTEET MB54A-510LP Kaasuhitsausasu Propaani Cc509p Cw5a | AF7WXE 22UM15 MB54A-510LP30-100-540, CGA 540€866.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT MB55A-300 kaasuhitsausvaruste 30-100-540 30-15-510
€693.71 / yksikkö