Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER-SMITH-LAITTEET H743 Takaisinkytkinsarja 2 osaa taskulampuille | AC9ZVD 3LVR5

MILLER-SMITH EQUIPMENT H743 Flashback Arrestor Set 2 kpl taskulamppuihin

Varastossa
Tuote: AC9ZVD Malli: H743Ristiviite: 3LVR5

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€129.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakaisinkytkinsarja
Yhteys9/16 "-18 R & L
rakentaminenMessinki
Sylinterikaasu(1) Happi, (1) Polttoaine
ToimintoEstää päinvastaisen kaasuvirtauksen ja sammuttaa palopalot
MateriaaliMessinki
AsennusTaskulamppu
Palojen lukumäärä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusHinta
MILLER-SMITH-LAITTEET H753 Takaisinkytkinsarja säätimille | AC9ZVC 3LVR4 H753säädin€130.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT H743 Flashback Arrestor Set 2 kpl taskulamppuihin
€129.66 / yksikkö