MILLER-SMITH-LAITTEET 299-006-1C Kaksi kaasusekoitinta Argoni ja Co2 | AB9GGQ 2CZN8

MILLER-SMITH EQUIPMENT 299-006-1C kaksi kaasusekoitinta, argon ja CO2

Varastossa
Tuote: AB9GGQ Malli: 299-006-1CRistiviite: 2CZN8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,099.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksi kaasusekoitinta
Kotelon materiaali304 Ruostumaton teräs
Virtausnopeus10 - 180 SCFH, 4.8 - 85.7 LPM
KaasutyyppiArgoni ja CO2
Tuloliitäntä5/8 "-18 RH sisäinen
Liitäntä5/8 "-18 RH sisäinen
Koko5 1/4 x 10 x 6 1/4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.6205
Laivan korkeus (cm)29.46
Laivan pituus (cm)43.94
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säätö% Alue (0 - 100/100 - 0)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaasutyyppiHinta
MILLER-SMITH-LAITTEET 299-006-3C Kaksi kaasusekoitinta argonia ja heliumia AB9GGR 2CZN9 299 - 006 - 3 ° CArgoni ja Helium€3,923.08
MILLER-SMITH-LAITTEET 299-011-1C kaksi kaasusekoitinta argoni / vety 10-180 Scfh | AB9GGT 2CZP1 299 - 011 - 1 ° CArgoni ja vety€4,444.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT 299-006-1C kaksi kaasusekoitinta, argon ja CO2
€4,099.23 / yksikkö