Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER FLUID POWER 40 TNCHE3T9A x 25.00 Hydraulisylinteri 40mm reikä 25mm aivohalvaus | AC3YBW 2XKL9

MILLER FLUID POWER 40 TNCHE3T9A x 25.00 Hydraulisylinteri 40mm Reikä 25mm Isku

Varastossa
Tuote: AC3YBW Malli: 40 TNCHE3T9A x 25.00Ristiviite: 2XKL9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€798.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompakti hydraulisylinteri
Rungon materiaaliAlumiini
Pora Dia.40mm
Max. Paine2030 PSI
Maks. Lämpötila165 F
Männän materiaaliAlumiini
Portin koko# 4 SAE
perua93 mm
Rod Dia.22mm
Tangon lanka5 / 8-18 tuumaa
Tahti25 mm
TyyppiKaksoisnäyttelijä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.197
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8412210075
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Max. PainePortin kokoRod Dia.TahtiHinta
MILLER FLUID POWER 20 TNCHE3T9A x 10.00 Hydraulisylinteri 20mm reikä 10mm aivohalvaus | AC3YBJ 2XKK7 20 TNCHE3T9A x 10.0020mm2030 PSI# 2 SAE12mm10 mm€545.28
MILLER FLUID POWER 20 TNCHE3T9A x 25.00 Hydraulisylinteri 20mm reikä 25mm isku | AC3YBK 2XKK8 20 TNCHE3T9A x 25.0020mm2030 PSI# 2 SAE12mm25 mm€572.88
MILLER FLUID POWER 20 TNCHE3T9A x 50.00 Hydraulisylinteri 20mm reikä 50mm aivohalvaus | AC3YBL 2XKK9 20 TNCHE3T9A x 50.0020mm2030 PSI# 2 SAE12mm50 mm€607.67
MILLER FLUID POWER 25 TNCHE3T9A x 10.00 Hydraulisylinteri 25 mm: n reikä 10 mm: n isku | AC3YBM 2XKL1 25 TNCHE3T9A x 10.0025mm2030 PSI# 2 SAE14mm10 mm€559.58
MILLER FLUID POWER 25 TNCHE3T9A x 25.00 Hydraulisylinteri 25 mm: n reikä 25 mm: n isku | AC3YBN 2XKL2 25 TNCHE3T9A x 25.0025mm2030 PSI# 2 SAE14mm25 mm€597.28
MILLER FLUID POWER 25 TNCHE3T9A x 50.00 Hydraulisylinteri 25mm Reikä 50mm Isku | AC3YBP 2XKL3 25 TNCHE3T9A x 50.0025mm2030 PSI# 2 SAE14mm50 mm€652.93
MILLER FLUID POWER 32 TNCHE3T9A x 10.00 Hydraulisylinteri 32mm reikä 10mm aivohalvaus | AC3YBQ 2XKL4 32 TNCHE3T9A x 10.0032mm2030 PSI# 4 SAE18mm10 mm€625.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER FLUID POWER 40 TNCHE3T9A x 25.00 Hydraulisylinteri 40mm Reikä 25mm Isku
€798.71 / yksikkö