Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER FLUID POWER 1A334A Clevis Mount Steel 2 tuuman reikä | AA8TPM 1A334

MILLER FLUID POWER 1A334A Clevis Mount Steel 2 tuuman reikä

Varastossa
Tuote: AA8TPM Malli: 1A334ARistiviite: 1A334

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis-vuori
Pora Dia.2"
ToimintoMahdollistaa sylinterin liittämisen silmukkakiinnikkeeseen
MateriaaliTeräs
AsennusNFPA MP2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8412909005
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER FLUID POWER 1A334A Clevis Mount Steel 2 tuuman reikä
€101.65 / yksikkö