Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER ELECTRIC 770250 Kiristysnauha kypärälaukku 1 ulkotasku | AB8XJB 2ACD5

MILLER ELECTRIC 770250 Kiristysnauha kypärälaukku 1 ulkotasku

Varastossa
Tuote: AB8XJB Malli: 770250Ristiviite: 2ACD5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiristysnauha kypärälaukku
PerusmateriaaliNylon
SulkemistyyppiKurenauha
VäriMusta
MateriaaliNylon
Sisätaskut0
Ulkotaskujen määrä1
Palojen lukumäärä1
Taskut1
Kokonaiskorkeus12 "
kokonaisleveys7"
Tyypillinen laukku- tai kangaskäyttöhitsaajat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi6507000000
AlkuperämaaPH

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 770250 Kiristysnauha kypärälaukku 1 ulkotasku
€39.15 / yksikkö