MILLER ELECTRIC 301268 Tig-taskulamppu 0.020 - 1/8 tuuman elektrodit | AH8KRU 38VL25

MILLER ELECTRIC 301268 Tig -poltin 0.020 tuumaa - 1/8 tuumaa elektrodit

Varastossa
Tuote: AH8KRU Malli: 301268Ristiviite: 38VL25

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,167.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesijäähdytteinen TIG-taskulamppu
hyväksyy0.020 "- 1/8" elektrodit
Lähtöalue350 DC, 265 AC (100%: n käyttöjakso)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.965
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)41.15
Laivan leveys (cm)21.59
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 301268 Tig -poltin 0.020 tuumaa - 1/8 tuumaa elektrodit
€2,167.29 / yksikkö