MILLER ELECTRIC 300265 Xr Aluma-pro hitsauspistooli 35 jalan vesijäähdytteinen | AE3YWR 5GWL9

MILLER ELECTRIC 300265 Xr Aluma-pro -hitsauspistooli 35 jalkaa vesijäähdytteinen

Varastossa
Tuote: AE3YWR Malli: 300265Ristiviite: 5GWL9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,025.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangansyöttölaitteiden hitsaajat
Ampeeria400
Kaapelin pituus35ft.
Työjakso100%
TakaliitäntäMylläri
TyyppiTyönnä / vedä, vesijäähdytteinen
Langan koko0.030-1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.25
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8515390040
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin pituusHinta
MILLER ELECTRIC 300003 Xr Aluma-pro -hitsauspistooli, 15 jalkaa vesijäähdytteinen AE3YWP 5GWL7 30000315ft.€5,911.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 300265 Xr Aluma-pro -hitsauspistooli 35 jalkaa vesijäähdytteinen
€4,025.24 / yksikkö