Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER ELECTRIC 263340 Hitsauskäsineet 3D XL Wing BlueBlack PR | AG3PMC 33RN07

MILLER ELECTRIC 263340 3D XL Wing -hansikkaat BlueBlack PR

Varastossa
Tuote: AG3PMC Malli: 263340Ristiviite: 33RN07

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeavy Duty -hanskat
Taustamateriaalilehmänvuota
VäriSininen / Musta
Läimäys5 "Gauntlet
Mansetin materiaalilehmänvuota
LeikkausJakaa
Malli3-D
Grade nahkapalkkio
Nahkainen Palm tyyppiVilja
Pituus13 "
Liner-materiaaliFleece / vaahto
PalmumateriaaliJalkapallo
KokoXL
OmpelemismateriaaliKevlar (oik.)
Peukalon tyylisiipi
KäyttääHeavy Duty MIG / sauvahitsaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi4203290500

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MILLER ELECTRIC 263339 3D-siipi hitsauskäsineet 13In BlueBlack PR | AG3PMB 33RN06 263339L€93.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 263340 3D XL Wing -hansikkaat BlueBlack PR
€93.15 / yksikkö