Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER ELECTRIC 255685 Polttimen 20 jalan pituus Xt30c spektrille 375 | AC7FHZ 38G634

MILLER ELECTRIC 255685 Polttimen 20 jalan pituus Xt30c spektrille 375

Varastossa
Tuote: AC7FHZ Malli: 255685Ristiviite: 38G634

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€868.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaskulamppu
Ampeeria30

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9575
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)49.78
Laivan leveys (cm)51.05
HS-koodi8466939585
AlkuperämaaCZ

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 20 FT. Pitkä, XT30C

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 255685 Polttimen 20 jalan pituus Xt30c spektrille 375
€868.46 / yksikkö