Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER ELECTRIC 192047 Elektrodi led-taskulampuille 40-55c / cm - pakkaus 5 | AD2LYP 3RDR6

MILLER ELECTRIC 192047 Elektrodi polttimille Ice 40-55c/cm - 5 kpl

Varastossa
Tuote: AD2LYP Malli: 192047Ristiviite: 3RDR6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektrodi
Ampeeria40/50

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8311900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
MILLER ELECTRIC 249926 Elektrodeksti 30 / 40a - 3 kpl pakkaus | AA6ZEB 15F414 24992630/40€51.23
MILLER ELECTRIC 219678 Electrode 100 A For Ice 100t - 5 kpl pakkaus | AC7FHQ 38G626 219678100€119.81
MILLER ELECTRIC 196925 Elektrodi 27 ampeeria soihtujää 12c - pakkaus 5 | AD2LYK 3RDR2 19692512€79.14
MILLER ELECTRIC 176655 Elektrodi 27 Amp Ice-27c / t - Pakkaus 5 | AD2LYM 3RDR4 17665527€89.68
MILLER ELECTRIC 256026 Plasma-leikkurin polttimen elektrodi PK3 | AJ2GUK 49X330 25602660€58.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 192047 Elektrodi polttimille Ice 40-55c/cm - 5 kpl
€123.97 / yksikkö