Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER ELECTRIC 247148 Cape Sleeves Navy 400 astetta F | AC6KDL 34C319

MILLER ELECTRIC 247148 Cape Sleeves Navy 400 astetta F

Varastossa
Tuote: AC6KDL Malli: 247148Ristiviite: 34C319

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalonkestävä Cape-hiha
VäriLaivasto
KalvosinnappiJoustava
Kankaan paino9oz
Pituus18 "
MateriaaliPuuvilla
Maks. Lämpötila400 astetta F.
KokoYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi6211320081
AlkuperämaaPK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusKokoHinta
MILLER ELECTRIC 231096 Yhdistelmähihat, nahka 400 astetta F Pr AC6KDF 34C307 231096Kuninkaallinen / musta nahka21 "L€102.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 247148 Cape Sleeves Navy 400 astetta F
€35.23 / yksikkö