Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER ELECTRIC 22-80-580-6 Virtausmittarin säädin, yksivaiheinen, yleiskäyttöinen, 0 - 80 Psi | CD3KGP 48VF82

MILLER ELECTRIC 22-80-580-6 Virtausmittarin säädin, yksivaiheinen, yleiskäyttöinen, 0-80 Psi

Varastossa
Tuote: CD3KGP Malli: 22-80-580-6Ristiviite: 48VF82

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€493.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtausmittarin säädin
Rungon halkaisija2"
Rungon materiaaliMessinki
Toimituspaineen alue0 - 80 psi
KalvomateriaaliNeopreeni
KaasupalveluArgoni, hiilidioksidi, helium
Mittarin koko2"
TuloliitäntäCGA-580
Maks. Tulopaine3500 psi
Liitäntä5/8 "-18 RH sisäinen
harjoittelupaikkojaSingle Stage
Syöttöpainemittari0 - 4000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5975

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliKaasupalveluTuloliitäntäMaks. TulopaineHinta
MILLER ELECTRIC 16530 Virtausmittarin säädin, yksivaiheinen, yleiskäyttöinen, 0 - 80 Psi | CD3KGQ 48VF84 16530NylonArgoni, hiilidioksidi1/4 "MNPT80 psi€306.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 22-80-580-6 Virtausmittarin säädin, yksivaiheinen, yleiskäyttöinen, 0-80 Psi
€493.34 / yksikkö