MILLER ELECTRIC 195016 Mig-hitsauskelapistooli | AD9TYH 4UV44

MILLER ELECTRIC 195016 Mig -hitsauspullo

Varastossa
Tuote: AD9TYH Malli: 195016Ristiviite: 4UV44

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,631.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValinnainen Spoolmate 3035
Ampeeria30-210A
Vahvistimet AC150A
Kaapelin pituus20
Työjakso60%
Kahvan tyyppiPistoolin kahva
MIG-aseen numero3035
TyyppiLankarulla
Langan koko0.023 tuumaa - 0.035 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8515390040
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 195016 Mig -hitsauspullo
€2,631.13 / yksikkö