Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER ELECTRIC 164421 -sovittimen kosketusputki - 2 kpl pakkaus | AC7FFK 38G573

MILLER ELECTRIC 164421 Sovittimen kosketinputki - 2 kpl

Varastossa
Tuote: AC7FFK Malli: 164421Ristiviite: 38G573

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€164.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin
MateriaaliKupari
TyyliSovitin
TyyppiOta yhteys putkeen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliTyyppiHinta
MILLER ELECTRIC 169716 Kosketinkärjen sovitin - 2 kpl pakkaus | AD9PLV 4TY35 169716MessinkiOta yhteyttä kärjen sovittimeen€51.83
MILLER ELECTRIC 042465 Hitsausliitinsovitin, naaraskaapeliliitäntä, 2/10 kaapelikapasiteetti | CJ3URT 49WN04 042465--€144.11
MILLER ELECTRIC 042466 hitsausliitinsovitin, uroskaapeliliitäntä, 2/10 kaapelikapasiteetti | CJ3URU 49WN03 042466--€161.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 164421 Sovittimen kosketinputki - 2 kpl
€164.38 / yksikkö