Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER ELECTRIC 137549 Spoolmatic Wc-24 15/30 A | AE3YWM 5GWL4

MILLER ELECTRIC 137549 Spoolmatic Wc-24 15/30 A

Varastossa
Tuote: AE3YWM Malli: 137549Ristiviite: 5GWL4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€818.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsausohjaus
Vahvistimet AC24
Työjakso100
TyyppiWC-24, 15/30 ampeeria

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8468905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACTyyppiHinta
MILLER ELECTRIC 137546011 Spoolmatic Wc-115a 15/30 A | AE3YWN 5GWL5 137546011115WC-115A, 15/30 ampeeria€2,985.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 137549 Spoolmatic Wc-24 15/30 A
€818.61 / yksikkö