MILLER ELECTRIC 137546011 Spoolmatic Wc-115a 15/30 A | AE3YWN 5GWL5

MILLER ELECTRIC 137546011 Spoolmatic Wc-115a 15/30 vahvistin

Varastossa
Tuote: AE3YWN Malli: 137546011Ristiviite: 5GWL5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,985.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsausohjaus
Vahvistimet AC115
Työjakso100
TyyppiWC-115A, 15/30 ampeeria

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.89
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8515800080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACTyyppiHinta
MILLER ELECTRIC 137549 Spoolmatic Wc-24 15/30 A | AE3YWM 5GWL4 13754924WC-24, 15/30 ampeeria€818.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 137546011 Spoolmatic Wc-115a 15/30 vahvistin
€2,985.07 / yksikkö