MILLER ELECTRIC 043952 Puikkohitsaustarvikesarja | AE8KLL 6DLW8

MILLER ELECTRIC 043952 Puikkohitsaustarvikesarja

Varastossa
Tuote: AE8KLL Malli: 043952Ristiviite: 6DLW8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,187.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuikkohitsaustarvikesarja
Vahvistimet AC300 A 100%: n käyttöjaksolla
KaapeliliitäntäKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.19
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kumitakki, kuparikaapeli

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 043952 Puikkohitsaustarvikesarja
€2,187.60 / yksikkö