MILLER ELECTRIC 042934 Vaihteiston ja sylinteriteline | AB4MMW 1Z572

MILLER ELECTRIC 042934 Juoksuvälineet ja sylinteritelineet

Varastossa
Tuote: AB4MMW Malli: 042934Ristiviite: 1Z572

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,354.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuoksupyörä ja sylinteriteline

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.12
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)90.42
Laivan leveys (cm)46.74
HS-koodi9403200011
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Sylinterit pitävät halkaisijaltaan 6-9 "

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 042934 Juoksuvälineet ja sylinteritelineet
€1,354.72 / yksikkö