Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER ELECTRIC 040197 Ilmajäähdytteiset pihdit | AB4MMP 1Z400

MILLER ELECTRIC 040197 Ilmajäähdytteiset pihdit

Varastossa
Tuote: AB4MMP Malli: 040197Ristiviite: 1Z400

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€236.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmajäähdytteinen Tong
TyyppiVakiona 6 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)52.83
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
MILLER ELECTRIC 040198 Ilmajäähdytteiset tangot - 2 kpl pakkaus | AE2YYE 5A345 040198Vakiona 12 tuumaa€388.88
MILLER ELECTRIC 040199 Ilmajäähdytteiset tangot - 2 kpl pakkaus | AE2YYF 5A346 040199Vakiona 18 tuumaa€451.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 040197 Ilmajäähdytteiset pihdit
€236.64 / yksikkö