Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER ELECTRIC 040199 Ilmajäähdytteiset tangot - 2 kpl pakkaus | AE2YYF 5A346

MILLER ELECTRIC 040199 Ilmajäähdytteiset tangot - 2 kpl

Varastossa
Tuote: AE2YYF Malli: 040199Ristiviite: 5A346

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€447.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmajäähdytteinen Tong
TyyppiVakiona 18 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.935
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)53.09
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
MILLER ELECTRIC 040197 Ilmajäähdytteiset pihdit | AB4MMP 1Z400 040197Vakiona 6 tuumaa€239.07
MILLER ELECTRIC 040198 Ilmajäähdytteiset tangot - 2 kpl pakkaus | AE2YYE 5A345 040198Vakiona 12 tuumaa€385.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 040199 Ilmajäähdytteiset tangot - 2 kpl
€447.71 / yksikkö