MILLER BY HONEYWELL X00390 Vaakasuora turvaköysi pysyvä 390 jalkaa pituus | AE6FVZ 5RPY1

MILLER BY HONEYWELL X00390 vaakasuora turvaköysi, pysyvä 390 jalkaa pitkä

Varastossa
Tuote: AE6FVZ Malli: X00390Ristiviite: 5RPY1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,465.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora elinkaari
AsennusPysyvä
Pituus390ft.
Linjan materiaaliRuostumaton teräs
Painokapasiteetti310 lb
Työntekijät järjestelmää kohti(2) Yhden iskunvaimentimen työntekijät ja (4) Kaksinkertaisen iskunvaimentimen työntekijät

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 55.35
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusPituusLinjan materiaaliVetolujuusHinta
MILLER BY HONEYWELL 1010608 Vaakasuora elinkaari pysyvä | AE6FVK 5RPW8 1010608Pysyvä-Ruostumaton teräs-€164.82
MILLER BY HONEYWELL X00120 Vaakasuora elinehto pysyvä 120 jalan pituus | AE6FVQ 5RPX3 X00120Pysyvä120ft.Ruostumaton teräs-€4,059.97
MILLER BY HONEYWELL X00150 Vaakasuora elinehto pysyvä 150 jalan pituus | AE6FVR 5RPX4 X00150Pysyvä150ft.Ruostumaton teräs-€4,363.66
MILLER BY HONEYWELL X00180 Vaakasuora elinkaari, pysyvä 180 jalan pituus | AE6FVT 5RPX5 X00180Pysyvä180ft.Ruostumaton teräs-€4,311.56
MILLER BY HONEYWELL X00210 Vaakasuora elinkaaren pysyvä 210 jalan pituus | AE6FVU 5RPX6 X00210Pysyvä210ft.Ruostumaton teräs-€4,984.25
MILLER BY HONEYWELL X00240 Vaakasuora elinehto Pysyvä 240 jalan pituus | AE6FVV 5RPX7 X00240Pysyvä240ft.Ruostumaton teräs-€6,182.62
MILLER BY HONEYWELL X00270 Vaakasuora elinehto pysyvä 270 jalan pituus | AE6FVW 5RPX8 X00270Pysyvä270ft.Ruostumaton teräs-€5,781.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL X00390 vaakasuora turvaköysi, pysyvä 390 jalkaa pitkä
€8,465.39 / yksikkö