MILLER BY HONEYWELL T6112SS / 6FTAF 6 jalan joustava verkkokaulanauha iskunvaimentimella | AG9GMD 20C067

MILLER BY HONEYWELL T6112SS/6FTAF 6 jalkaa joustava verkkonauha iskunvaimentimella

Varastossa
Tuote: AG9GMD Malli: T6112SS/6FTAFRistiviite: 20C067

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€190.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpillinnaru
Korkeus13 "
Pituus10 "
Koko7 ft.
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MILLER BY HONEYWELL 922PCR / 6FTGN Narullinen narullinen nailon | AG9PCD 20ZP33 922PCR / 6FTGN€366.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL T6112SS/6FTAF 6 jalkaa joustava verkkonauha iskunvaimentimella
€190.92 / yksikkö