MILLER HONEYWELL SECRKT / 300FT: n pelastusjärjestelmällä 300 jalkaa 330 paunaa 3100 paunaa | AE6FVA 5RPV6

MILLER BY HONEYWELL SECRKT/300FT Rescue System 300 jalkaa 330 Lb. 3100 Lb.

Varastossa
Tuote: AE6FVA Malli: SECRKT/300FTRistiviite: 5RPV6

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,662.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPelastus- ja laskeutumisjärjestelmä
Anchorage Hook Gate -aukko1"
Väripunainen
LaitteistomateriaaliAlumiini, nailon, teräs
Valjaiden koukkuportin avaaminen1"
Pituus300ft.
Linjan materiaaliKernmantle
Ankkurointiliitännän lukitseminenCarabiner
Lukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppiCarabiner
Hihnan leveys2"
Vetolujuus3100 lb
Painokapasiteetti330 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.58
Laivan korkeus (cm)27.18
Laivan pituus (cm)49.78
Laivan leveys (cm)41.15
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaitteistomateriaaliPituusHihnan leveysVetolujuusPainokapasiteettiHinta
MILLER BY HONEYWELL 70-200 / 200FT Pelastusjärjestelmä 200 jalkaa 300 paunaa Kernmantle | AD2EFV 3NPU9 70-200 / 200FTAlumiini200ft.-5600 lb300 lb€5,252.97
MILLER BY HONEYWELL SE / 100FT Pelastusjärjestelmä 330 Lb Kernmantle 3100 Lb. | AE6FUW 5RPV0 SE / 100FTAlumiini, nailon, teräs100ft.1"3100 lb330 lb€2,139.27
MILLER BY HONEYWELL SECRKT / 50FT Pelastusjärjestelmä 50 jalkaa Kernmantle 3100 Lb. | AE6FUY 5RPV3 SECRKT / 50FTAlumiini, nailon, teräs50ft.2"3100 lb330 lb€7,004.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL SECRKT/300FT Rescue System 300 jalkaa 330 Lb. 3100 Lb.
€4,662.32 / yksikkö