Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER BY HONEYWELL RIA-B1 / vartalovyöt musta L nailonnauha / läpivientikumi | AD2DHQ 3NGT6

MILLER BY HONEYWELL RIA-B1/ Vartalovyöt Musta L Nylon Nauha/läpivienti

Varastossa
Tuote: AD2DHQ Malli: RIA-B1/Ristiviite: 3NGT6

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€179.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVyö
VäriMusta
Koko32 "- 54"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.558
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL RIA-B1/ Vartalovyöt Musta L Nylon Nauha/läpivienti
€179.64 / yksikkö