MILLER BY HONEYWELL P950-58 / UGN Koko kehon valjaat Universal 400 Lb Green | AB3DDV 1RK91

MILLER BY HONEYWELL P950-58/UGN kokovartalovaljaat, yleiskäyttöiset 400 Lb vihreät

Varastossa
Tuote: AB3DDV Malli: P950-58/UGNRistiviite: 1RK91

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€314.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokovaljasta
Takana D-rengasKyllä
Rintahihnan soljetKiima
VäriVihreä
Edessä oleva D-rengasEi
LaitteistomateriaaliTeräs
Valjaiden käyttöRakentaminen, suljettu tila
Jalkahihnan soljetkieli
Olkahihnan soljetKitka
SivurenkaatKyllä
KokoYleismaailmallinen
Lantion alaosaKyllä
Vetolujuus6000 lb
NauhamateriaaliPolyesteri, uretaanielastomeeri
Painokapasiteetti400 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.845
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Joustava (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalkahihnan soljetSivurenkaatHinta
MILLER BY HONEYWELL P950 / UGN Koko kehon valjaat Universal 400 Lb Green | AB3DDT 1RK89 P950 / UGNKiimaEi€299.55
MILLER BY HONEYWELL P950-4 / UGN Koko kehon valjaat Universal 400 Lb Green | AB3DDU 1RK90 P950-4 / UGNkieliEi€299.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL P950-58/UGN kokovartalovaljaat, yleiskäyttöiset 400 Lb vihreät
€314.76 / yksikkö