Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER BY HONEYWELL E570 / S / MRN Koko kehon valjaat S / m 400 Lb. Ruskea | AD2JHW 3PUG4

MILLER BY HONEYWELL E570/S/MRN kokovartalovaljaat S/m 400 Lb. Ruskea

Varastossa
Tuote: AD2JHW Malli: E570/S/MRNRistiviite: 3PUG4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€337.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokovaljasta
Takana D-rengasKyllä
Rintahihnan soljetKiima
VäriRuskea
Edessä oleva D-rengasEi
LaitteistomateriaaliTeräs
Valjaiden käyttöRakentaminen, suljettu tila
Jalkahihnan soljetKiima
Olkahihnan soljetKitka
SivurenkaatEi
KokoS / M
Lantion alaosaEi
Vetolujuus4000 lb
Nauhamateriaalielastomeeri
Painokapasiteetti400 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5975
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Joustava (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokoLantion alaosaVetolujuusNauhamateriaaliHinta
MILLER BY HONEYWELL E650 / UGN Koko kehon valjaat Universal 400 Lb Green | AD3JCM 3ZL79 E650 / UGNVihreäYleismaailmallinenKyllä6000 lbPolyesteri€327.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL E570/S/MRN kokovartalovaljaat S/m 400 Lb. Ruskea
€337.23 / yksikkö