MILLER HONEYWELL DH-AP-4 / Levy, jossa irrotettava ankkuri | AE6FUQ 5RPT5

MILLER BY HONEYWELL DH-AP-4/ Levy kiinnitysankkurilla

Varastossa
Tuote: AE6FUQ Malli: DH-AP-4/Ristiviite: 5RPT5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€372.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevy kiinnitysankkurilla
VäriHopea
Suorittaa loppuunTERÄS
Korkeus3"
Pituus8"
MateriaaliTeräs
Maks. Työkuorma310 lb
Kiinnitysreiät1
Vetolujuus5000 lb
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.967
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi8431100090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL DH-AP-4/ Levy kiinnitysankkurilla
€372.33 / yksikkö