MILLER BY HONEYWELL DH-7ZP / Hoist Floor Mount Sleeve Teräs | AB4EBF 1XEP9

MILLER BY HONEYWELL DH-7ZP/ Nostolattiakiinnitysholkki terästä

Varastossa
Tuote: AB4EBF Malli: DH-7ZP/Ristiviite: 1XEP9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,116.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu Space Hoist Floor Mount Sleeve
LaakerimateriaaliPVC-putki, ASTM-D-1785
VäriHopea
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus9.25 "
Pituus10 "
MateriaaliTeräs
Maks. Työkuorma450 lb
Kiinnitysreiät4
Vetolujuus5000 lb
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.408
Laivan korkeus (cm)27.18
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi8431100010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliHinta
MILLER BY HONEYWELL DH-7SS / Hoist Floor Mount Sleeve Ruostumaton teräs | AB4ECB 1XEU7 DH-7SS /Hiekkaa puhallettuRuostumaton teräs€2,422.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL DH-7ZP/ Nostolattiakiinnitysholkki terästä
€1,116.57 / yksikkö