MILLER HONEYWELL DH-22/45 Durahoistin alemman maston jatke 45 tuumaa | AC2JVM 2KTD4

MILLER BY HONEYWELL DH-22/45 Durahoist alamaston jatke 45 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2JVM Malli: DH-22/45Ristiviite: 2KTD4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,602.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajoitettu avaruusnostimen maston jatke
VäriKeltainen / Hopea
Halkaisija3"
Suorittaa loppuunJauhemaali / sinkkilevy
Korkeus45 "
MateriaaliAlumiini / Teräs
Maks. Työkuorma450 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.08
Laivan korkeus (cm)133.35
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8431100010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinnityspisteiden luokitus (5000 paunaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
MILLER HONEYWELL DH-22/21 Durahoistin alemman maston jatke 21 tuumaa | AC2JVK 2KTD2 DH-22/2121 "€1,803.26
MILLER HONEYWELL DH-22/33 Durahoist-alemaston jatke 33 tuumaa | AC2JVL 2KTD3 DH-22/3333 "€2,211.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL DH-22/45 Durahoist alamaston jatke 45 tuumaa
€2,602.75 / yksikkö